Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter JIC-37° compleet WFG-6004-45-J1.5/16M

  • ERIKS:14313303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 69,90/ stukexcl. btw

€ 84,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.5/16-12 UN
Max. bedrijfsdruk
400 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
A
1.5/16-12 UN
B1
21.5 mm
B2
31 mm
C
66.7 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
L
13.3 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026