€ 41,40/ stukexcl. btw
€ 50,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 45° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 1.5/16-12 UN |
Max. bedrijfsdruk | 400 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x45 |
A | 1.5/16-12 UN |
B1 | 21.5 mm |
B2 | 24 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
L | 13.3 mm |
S1 | 47 mm |
S2 | 37.35 mm |
SW | 41 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026