€ 24,50/ stukexcl. btw
€ 29,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 45° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 3/4-16 UNF |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 8x30 |
A | 3/4-16 UNF |
B1 | 11.1 mm |
B2 | 12 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56.4 mm |
E | 18.2 mm |
F | 47.8 mm |
L | 8.5 mm |
S1 | 39 mm |
S2 | 32.5 mm |
SW | 24 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026