Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter JIC-37° compleet WFG-3003-45-J1.1/16M

  • ERIKS:14312799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 34,20/ stukexcl. btw

€ 41,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.1/16-12 UN
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x30
A
1.1/16-12 UN
B1
15.5 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
L
10.5 mm
S1
47 mm
S2
37.35 mm
SW
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026