€ 30,20/ stukexcl. btw
€ 36,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 45° flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 1.1/16-12 UN |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x30 |
A | 1.1/16-12 UN |
B1 | 15.5 mm |
B2 | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.2 mm |
F | 52 mm |
L | 10.5 mm |
S1 | 40.15 mm |
S2 | 32.5 mm |
SW | 30 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026