Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter DIN 3901 metrisch WFG-3004-45-S30-CR3

  • ERIKS:14312957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief flenshelften, boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 34,70/ stukexcl. btw

€ 41,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
30S - M42x2.0
Max. bedrijfsdruk
280 bar
B1
25 mm
B2
27 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026