Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter DIN 3901 metrisch compleet WFG-6004-45-S30M

  • ERIKS:14313316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 69,90/ stukexcl. btw

€ 84,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
30S - M42x2.0
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
0.7 kg
A
M 42x2
B1
25 mm
B2
31 mm
C
66.7 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
I
13.5 mm
L
13.3 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026