€ 34,20/ stukexcl. btw
€ 41,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 45° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 16S - M24x1.5 |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x35 |
Gewicht | 0.34 kg |
A | M 24x1.5 |
B1 | 12 mm |
B2 | 17 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 61 mm |
I | 8.5 mm |
L | 10.5 mm |
S1 | 40.15 mm |
S2 | 32.5 mm |
SW | 32 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026