Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter DIN 3901 metrisch compleet WFG-6001-45-S16M

  • ERIKS:14313109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 24,50/ stukexcl. btw

€ 29,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
16S - M24x1.5
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x30
Gewicht
0.2 kg
A
M 24x1.5
B1
12 mm
B2
12 mm
C
40.5 mm
D
56.4 mm
E
18.2 mm
F
47.8 mm
I
8.5 mm
L
8.5 mm
S1
39 mm
S2
32.5 mm
SW
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026