Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter DIN 3901 metrisch compleet WFG-3005-45-L42M

  • ERIKS:14313049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 58,60/ stukexcl. btw

€ 70,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
42L - M52x2.0
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x35
Gewicht
0.83 kg
A
M 52x2
B1
36 mm
B2
36 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
I
11 mm
L
13.3 mm
S1
60.45 mm
S2
45.2 mm
SW
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026