Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter DIN 3901 metrisch compleet WFG-3002-45-L22M

  • ERIKS:14312724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 30,20/ stukexcl. btw

€ 36,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
18L - M26x1.5
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x30
Gewicht
0.26 kg
A
M 30x2
B1
19 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.2 mm
F
52 mm
I
7.5 mm
L
10.5 mm
S1
40.15 mm
S2
32.5 mm
SW
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026