€ 24,00/ stukexcl. btw
€ 29,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 45° flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 15L - M22x1.5 |
Max. bedrijfsdruk | 315 bar |
Bevestigingsschroeven | M 8x25 |
Gewicht | 0.19 kg |
A | M 22x1.5 |
B1 | 12 mm |
B2 | 12 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
I | 7 mm |
L | 8.5 mm |
S1 | 39 mm |
S2 | 32.5 mm |
SW | 24 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026