Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter BSP-60° WFG-6005-45-G112-ZiNi

  • ERIKS:14313361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief flenshelften, boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 60,90/ stukexcl. btw

€ 73,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1.1/2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
B1
33.3 mm
B2
36 mm
S1
60.45 mm
S2
45.2 mm
SW
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026