€ 30,20/ stukexcl. btw
€ 36,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 45° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | BSP 60° conus |
Draadmaat | G 1" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
B1 | 22.2 mm |
B2 | 24 mm |
S1 | 47 mm |
S2 | 37.35 mm |
SW | 41 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026