Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter BSP-60° WFG-6001-45-G012-ZiNi

  • ERIKS:14313089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief flenshelften, boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 18,10/ stukexcl. btw

€ 21,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1/2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
B1
11.1 mm
B2
12 mm
S1
39 mm
S2
32.5 mm
SW
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026