Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter BSP-60° WFG-3002-45-G034-ZiNi

  • ERIKS:14312700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief flenshelften, boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 23,00/ stukexcl. btw

€ 27,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 3/4"
Max. bedrijfsdruk
350 bar
B1
16.7 mm
B2
19 mm
S1
40.15 mm
S2
32.5 mm
SW
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026