Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter BSP-60° compleet WFG-6005-45-G112M

  • ERIKS:14313363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 87,70/ stukexcl. btw

€ 106,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1.1/2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x55
A
G 1.1/2"
B1
33.3 mm
B2
36 mm
C
79.4 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
L
16.8 mm
S1
60.45 mm
S2
45.2 mm
SW
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026