€ 69,90/ stukexcl. btw
€ 84,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 45° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | BSP 60° conus |
Draadmaat | G 1.1/4" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x45 |
A | G 1.1/4" |
B1 | 28.6 mm |
B2 | 31 mm |
C | 66.7 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
L | 13.3 mm |
S1 | 51.8 mm |
S2 | 40.4 mm |
SW | 46 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026