Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter BSP-60° compleet WFG-6003-45-G100M

  • ERIKS:14313222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 41,40/ stukexcl. btw

€ 50,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
A
G 1"
B1
22.2 mm
B2
24 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
L
13.3 mm
S1
47 mm
S2
37.35 mm
SW
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026