Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter BSP-60° compleet WFG-6002-45-G034M

  • ERIKS:14313156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 34,20/ stukexcl. btw

€ 41,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 3/4"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x35
A
G 3/4"
B1
16.7 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
61 mm
L
10.5 mm
S1
40.15 mm
S2
32.5 mm
SW
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026