Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter BSP-60° compleet WFG-3004-45-G114M10

  • ERIKS:14312925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 43,80/ stukexcl. btw

€ 53,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1.1/4"
Max. bedrijfsdruk
250 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x30
A
G 1.1/4"
B1
28.6 mm
B2
27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
L
10.5 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026