Eriks
HAVEP

HAVEP Pilotjack 5032 polyester/katoen, marineblauw maat XL

  • ERIKS:12246729
  • Fabrikant:8713042003244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren
Duurzame kleding met een bewezen lange levensduur
Comfortabel tijdens de koude dagen
Kwaliteit
  • 67%/33% polyester/katoen
  • 3/1 keperbinding
  • 240 gr/m2
Beschrijving
  • ritssluiting
  • 2 ingezette zijzakken
  • 2 schuine borstzakken met rits waarvan 1 met GSM-zakje
  • binnenzak met rits
  • mouwzakje met rits
  • elastiek in taille
  • manchetten met elastische band
Opslaan in lijst

€ 72,48/ stukexcl. btw

€ 87,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVEP
Serie
5032
Grootte
XL
Kleur
Marineblauw
Model
Pilotjack
Materiaal
Katoen/Polyester