Eriks
HAVEP

HAVEP Broek 80356 k/p charcoal grijs 49

  • ERIKS:14075809
  • Fabrikant:8719622193657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkbroek type 80356 uit de HaVeP Shift collectie.
Zit comfortabel bij diverse werkzaamheden.
Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit. Veel zakken en handige extra’s zoals een D-ring, brede riemlussen en reflecterende accenten.
Deze werkbroek type 80356 uit de HaVeP Shift collectie is uitgevoerd met verdekte ritssluiting, dijbeenzak met verdekte drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken, duimstokzak met rolmaatzakje, verstelbare elastiek in taille, 1 achterzak met verdekte drukknoopsluiting, reflecterende piping, D-ring, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring.
65% katoen/35% polyester
Opslaan in lijst

€ 44,66/ stukexcl. btw

€ 54,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVEP