Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking type 628 12,7x12,7mm

  • ERIKS:10033794
Image 1
Deze stopbuspakking van HAMAR is een van de meest universele pomppakkingen. Het product wordt veel gebruikt in toepassingen met centrifugaalpompen, mixers, roerwerken en heen- en weergaande stangen. Het bestaat uit een PTFE-grafietcompound (geweven uit 100% GFO geëxpandeerde PTFE-vezels) en bevat ook een inloopsmeermiddel op siliconenbasis. Daarnaast is deze stopbuspakking door het FMPA-instituut goedgekeurd voor de voedingsindustrie én beschikt het over een goede warmtegeleiding. Je monteert dit product eenvoudig in jouw toepassing.
Opslaan in lijst

€ 931,50/ stukexcl. btw

€ 1.127,12incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Lengte per doos
11.7 m
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -100 tot 280 °C