Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking type 440 Inconel 8x8mm

  • ERIKS:10033648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 450,50/ stukexcl. btw

€ 545,11incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
440
Materiaal
Grafiet/Inconel
Kleur
Grijs
Breedte
8 mm
Hoogte
8 mm
Lengte per doos
27.2 m
pH bereik
van 1 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Druk in afsluiter (max.)
450 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR