Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking type 440 Inconel 10x10mm

  • ERIKS:10033645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 492,50/ stukexcl. btw

€ 595,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
440
Materiaal
Grafiet/Inconel
Kleur
Grijs
Breedte
10 mm
Hoogte
10 mm
Lengte per doos
17.4 m
pH bereik
van 1 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Druk in afsluiter (max.)
450 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR