Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar Rameh 4x4mm

  • ERIKS:11033628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,00/ stukexcl. btw

€ 204,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 169,00

-

3+

€ 152,10

10.00%

5+

€ 143,65

15.00%

10+

€ 135,20

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
Rameh
Materiaal
Plantaardige vezel
Kleur
Rood
Breedte
4 mm
Hoogte
4 mm
Lengte per doos
50 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 6 tot 9
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
Druk in roterende pomp (max.)
160 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
10 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
1 m/s
Handelsnaam
HAMAR