Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar Rameh 38x38mm

  • ERIKS:13705378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 647,00/ stukexcl. btw

€ 782,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
Rameh
Materiaal
Plantaardige vezel
Kleur
Rood
Breedte
38 mm
Hoogte
38 mm
Lengte per doos
6 m
Gewicht per doos
10 kg
pH bereik
van 6 tot 9
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
Druk in roterende pomp (max.)
160 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
10 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
1 m/s
Handelsnaam
HAMAR