Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar Rameh 24x24mm

  • ERIKS:13705374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,50/ stukexcl. btw

€ 401,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
Rameh
Materiaal
Plantaardige vezel
Kleur
Rood
Breedte
24 mm
Hoogte
24 mm
Lengte per doos
7 m
Gewicht per doos
5 kg
pH bereik
van 6 tot 9
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
Druk in roterende pomp (max.)
160 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
10 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
1 m/s
Handelsnaam
HAMAR