€ 335,50/ stukexcl. btw
€ 405,96incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 335,50 | - |
3+ | € 301,95 | 10.00% |
5+ | € 285,18 | 15.00% |
10+ | € 268,40 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | Rameh |
Materiaal | Plantaardige vezel |
Kleur | Rood |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 22 mm |
Lengte per doos | 8.5 m |
Gewicht per doos | 5 kg |
pH bereik | van 6 tot 9 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 120 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 160 bar |
Druk in plunjerpomp (max.) | 100 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 10 m/s |
Snelheid in plunjerpomp (max.) | 1 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |