€ 342,50/ stukexcl. btw
€ 414,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | Rameh |
Materiaal | Plantaardige vezel |
Kleur | Rood |
Breedte | 21 mm |
Hoogte | 21 mm |
Lengte per doos | 9 m |
Gewicht per doos | 5 kg |
pH bereik | van 6 tot 9 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 120 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 160 bar |
Druk in plunjerpomp (max.) | 100 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 10 m/s |
Snelheid in plunjerpomp (max.) | 1 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |