Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar Rameh 19x19mm

  • ERIKS:10034087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,00/ stukexcl. btw

€ 249,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 206,00

-

3+

€ 185,40

10.00%

5+

€ 175,10

15.00%

10+

€ 164,80

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
Rameh
Materiaal
Plantaardige vezel
Kleur
Rood
Breedte
19 mm
Hoogte
19 mm
Lengte per doos
6.6 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 6 tot 9
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
Druk in roterende pomp (max.)
160 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
10 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
1 m/s
Handelsnaam
HAMAR