Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar Rameh 16x16mm

  • ERIKS:10034089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,00/ stukexcl. btw

€ 244,42incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 202,00

-

3+

€ 181,80

10.00%

5+

€ 171,70

15.00%

10+

€ 161,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
Rameh
Materiaal
Plantaardige vezel
Kleur
Rood
Breedte
16 mm
Hoogte
16 mm
Lengte per doos
9.3 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 6 tot 9
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
Druk in roterende pomp (max.)
160 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
10 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
1 m/s
Handelsnaam
HAMAR