Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar Rameh 15x15mm

  • ERIKS:10034091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,00/ stukexcl. btw

€ 248,05incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 205,00

-

3+

€ 184,50

10.00%

5+

€ 174,25

15.00%

10+

€ 164,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
Rameh
Materiaal
Plantaardige vezel
Kleur
Rood
Breedte
15 mm
Hoogte
15 mm
Lengte per doos
10.8 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 6 tot 9
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
Druk in roterende pomp (max.)
160 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
10 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
1 m/s
Handelsnaam
HAMAR