Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar Rameh 11x7mm

  • ERIKS:13705369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,50/ stukexcl. btw

€ 159,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Rechthoek
Type
Rameh
Materiaal
Plantaardige vezel
Kleur
Rood
Breedte
11 mm
Hoogte
7 mm
Lengte per doos
16.8 m
Gewicht per doos
2 kg
pH bereik
van 6 tot 9
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
Druk in roterende pomp (max.)
160 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
10 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
1 m/s
Handelsnaam
HAMAR