€ 135,50/ stukexcl. btw
€ 163,96incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 135,50 | - |
3+ | € 121,95 | 10.00% |
5+ | € 115,18 | 15.00% |
10+ | € 108,40 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | Rameh |
Materiaal | Plantaardige vezel |
Kleur | Rood |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 10 mm |
Lengte per doos | 16 m |
Gewicht per doos | 2 kg |
pH bereik | van 6 tot 9 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 120 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 160 bar |
Druk in plunjerpomp (max.) | 100 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 10 m/s |
Snelheid in plunjerpomp (max.) | 1 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |