€ 1.095,00/ stukexcl. btw
€ 1.324,95incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | Eri-Carbon |
Materiaal | Koolstof |
Kleur | Grijs |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 8 mm |
Lengte per doos | 26 m |
Gewicht per doos | 2 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 400 °C |
Druk in afsluiter (max.) | 300 bar |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |