€ 556,50/ stukexcl. btw
€ 673,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | Eri-Carbon |
Materiaal | Koolstof |
Kleur | Grijs |
Breedte | 4 mm |
Hoogte | 4 mm |
Lengte per doos | 52.1 m |
Gewicht per doos | 1 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 400 °C |
Druk in afsluiter (max.) | 300 bar |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |