Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar Eri-Carbon 30x30mm

  • ERIKS:13705361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.765,00/ stukexcl. btw

€ 6.975,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
Eri-Carbon
Materiaal
Koolstof
Kleur
Grijs
Breedte
30 mm
Hoogte
30 mm
Lengte per doos
9 m
Gewicht per doos
10 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -30 tot 400 °C
Druk in afsluiter (max.)
300 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR