Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar Eri-Carbon 12,7x12,7mm

  • ERIKS:10033589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.413,00/ stukexcl. btw

€ 1.709,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
Eri-Carbon
Materiaal
Koolstof
Kleur
Grijs
Breedte
12.7 mm
Hoogte
12.7 mm
Lengte per doos
15.6 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -30 tot 400 °C
Druk in afsluiter (max.)
300 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR