Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 642 15x15mm

  • ERIKS:13705333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.064,00/ stukexcl. btw

€ 1.287,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
642
Materiaal
Koolstof/PTFE
Kleur
Grijs / Wit
Breedte
15 mm
Hoogte
15 mm
Lengte per doos
8.1 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -100 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Handelsnaam
HAMAR