€ 1.059,00/ stukexcl. btw
€ 1.281,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 642 |
Materiaal | Koolstof/PTFE |
Kleur | Grijs / Wit |
Breedte | 11 mm |
Hoogte | 11 mm |
Lengte per doos | 15 m |
Gewicht per doos | 3 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 280 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 20 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |