€ 308,00/ stukexcl. btw
€ 372,68incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 628 |
Materiaal | PTFE/Grafiet |
Kleur | Grijs |
Breedte | 5 mm |
Hoogte | 5 mm |
Lengte per doos | 25.3 m |
Gewicht per doos | 1 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 280 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Druk in afsluiter (max.) | 250 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 25 m/s |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |