Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 628 10x10mm

  • ERIKS:10033795
Image 1
Deze stopbuspakking van HAMAR is een van de meest universele pomppakkingen. Het product wordt veel gebruikt in toepassingen met centrifugaalpompen, mixers, roerwerken en heen- en weergaande stangen. Het bestaat uit een PTFE-grafietcompound (geweven uit 100% GFO geëxpandeerde PTFE-vezels) en bevat ook een inloopsmeermiddel op siliconenbasis. Daarnaast is deze stopbuspakking door het FMPA-instituut goedgekeurd voor de voedingsindustrie én beschikt het over een goede warmtegeleiding. Je monteert dit product eenvoudig in jouw toepassing.
Opslaan in lijst

€ 615,50/ stukexcl. btw

€ 744,76incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
628
Materiaal
PTFE/Grafiet
Kleur
Grijs
Breedte
10 mm
Hoogte
10 mm
Lengte per doos
12.6 m
Gewicht per doos
2 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -100 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR