€ 816,50/ stukexcl. btw
€ 987,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 626 |
Materiaal | PTFE/Grafiet |
Kleur | Grijs |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 8 mm |
Lengte per doos | 21.6 m |
Gewicht per doos | 2 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -200 tot 280 °C |
Druk in afsluiter (max.) | 250 bar |
Druk in plunjerpomp (max.) | 800 bar |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Snelheid in plunjerpomp (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |