Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 626 6x6mm

  • ERIKS:10033777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 434,00/ stukexcl. btw

€ 525,14incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
626
Materiaal
PTFE/Grafiet
Kleur
Grijs
Breedte
6 mm
Hoogte
6 mm
Lengte per doos
19.2 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 280 °C
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
800 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR