€ 646,50/ stukexcl. btw
€ 782,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 622 |
Materiaal | PTFE |
Kleur | Geel |
Breedte | 7 mm |
Hoogte | 7 mm |
Lengte per doos | 22.6 m |
Gewicht per doos | 2 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 250 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 15 bar |
Druk in afsluiter (max.) | 100 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 8 m/s |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |