Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 622 4x4mm

  • ERIKS:13705291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,00/ stukexcl. btw

€ 396,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
622
Materiaal
PTFE
Kleur
Geel
Breedte
4 mm
Hoogte
4 mm
Lengte per doos
34.7 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -10 tot 250 °C
Druk in roterende pomp (max.)
15 bar
Druk in afsluiter (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
8 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR