€ 1.003,00/ stukexcl. btw
€ 1.213,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 622 |
Materiaal | PTFE |
Kleur | Geel |
Breedte | 17.5 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Lengte per doos | 5.4 m |
Gewicht per doos | 3 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 250 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 15 bar |
Druk in afsluiter (max.) | 100 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 8 m/s |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |