Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 617 9,5x9,5mm

  • ERIKS:12426999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 537,50/ stukexcl. btw

€ 650,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 537,50

-

3+

€ 483,75

10.00%

5+

€ 456,88

15.00%

10+

€ 430,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
617
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Breedte
9.5 mm
Hoogte
9.5 mm
Lengte per doos
12.6 m
Gewicht per doos
2 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 280 °C
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
500 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR